GENEBRE - MANGUITO ANTI ELECTROL.H-H 2" PN-10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3860 09
Ref.Sonepar
220744
EAN
8428381038412
Manguito antielectrólisis hembra-hembra 2". Núcleo de poliamida 6.0 (nylon). Camisa exterior de cobre (Cu) 99,9%. Temperaturas mínima y máxima de trabajo: -20º C a 90º C. Inflamabilidad: Auto extinguible. Roscas interiores hembra gas (BSP) según ISO 228/1. Presión máxima de trabajo 10 bar (PN10). Estos manguitos garantizan la eliminación de pares galvánicos producidos en una conducción mixta en la que existan elementos de diferente naturaleza y composición. Adaptados para cualquier tipo de instalación hidráulica, calefacción o neumática. Ideal para agua caliente o fría, aceites varios y aire comprimido.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE


