GENEBRE - MANGUITO ANTIELEC.PN10 3/4" PA FUNDA Cu

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - MANGUITO ANTIELEC.PN10 3/4" PA FUNDA Cu

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3865 05

Ref.Sonepar

493675

EAN

8428381253822

Manguito antielectrólisis 3/4". Núcleo de poliamida 6.0 (nylon). Camisa exterior de cobre (Cu) 99,9%. Temperaturas mínima y máxima de trabajo: -20º C a 90º C. Inflamabilidad: Auto extinguible. Rosca interior (hembra) y exterior (macho) gas (BSP) según ISO 228/1. Presión máxima de trabajo 10 bar (PN10). Estos manguitos garantizan la eliminación de pares galvánicos producidos en una conducción mixta en la que existan elementos de diferente naturaleza y composición. Adaptados para cualquier tipo de instalación hidráulica, calefacción o neumática. Ideal para agua caliente o fría, aceites varios y aire comprimido.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE