GENEBRE - Manguito antivibratorio NPT 3"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2830N 11
Ref.Sonepar
914197
EAN
8434055028726
Manguito antivibratorio NPT 3". Rosca gas, también disponible en rosca NPT (2830N). Cuerpo EPDM, extremos racors. Roscas gas galvanizados. Presión de trabajo máx. : 10 BAR. temperatura -10°C +105°C. Longitud: 200 mm.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE