GENEBRE - MANGUITO ELAS.DBL.ONDA 1" EPDM GALV.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2830 06
Ref.Sonepar
77170
EAN
8428381001393
Manguito elástico doble onda 1". Cuerpo EPDM. Extremos Racores. Roscas gas galvanizados. Presión de trabajo max.: 10 kg/cm2. Temp.: -10ºC +105ºC. Longitud: 200 mm.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE