GENEBRE - MANGUITO ELAS.DBL.ONDA 2" EPDM GALV.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2830 09
Ref.Sonepar
137166
EAN
8428381001423
Manguito elástico doble onda 2". Cuerpo EPDM. Extremos Racores. Roscas gas galvanizados. Presión de trabajo max.: 10 kg/cm2. Temp.: -10ºC +105ºC. Longitud: 200 mm.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE