GENEBRE - MANGUITO ELAS.DBL.ONDA 3" EPDM GALV. - 2830 11
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2830 11
Ref.Sonepar
311582
EAN
8428381288848
Manguito elástico doble onda 3". Cuerpo EPDM. Extremos Racores. Roscas gas galvanizados. Presión de trabajo max.: 10 kg/cm2. Temp.: -10ºC +105ºC. Longitud: 200 mm.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE