GENEBRE - MANGUITO ELAS.DBL.ONDA EPDM 2" ZN.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2833 09
Ref.Sonepar
623454
EAN
8428381173960
Manguito elástico doble onda 2" EPDM. Cuerpo EPDM. Bridas DIN PN-10 zincadas. Presión de trabajo: max.: 10 kg/cm2. Temp. -10ºC +105ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE