GENEBRE - MANGUITO ELAS.DBL.ONDA EPDM 3" ZN. - 2833 11
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2833 11
Ref.Sonepar
572755
EAN
8428381189190
Manguito elástico doble onda 3" EPDM. Cuerpo EPDM. Bridas DIN PN-10 zincadas. Presión de trabajo: max.: 10 kg/cm2. Temp. -10ºC +105ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE