GENEBRE - MANGUITO ELÁSTICO BRIDAS 6" EPDM ZINCADO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2831A 14
Ref.Sonepar
847119
EAN
8428381176787
Manguito elástico bridas 6". Cuerpo EPDM. Bridas ANSI 150 lB zincadas. Presión de trabajo max.: 10 kg/cm2. Temp. -10ºC +105ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE