GENEBRE - Manguito elástico simple onda 14" EPDM zincado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2831 22
Ref.Sonepar
870472
EAN
8428381060833
Manguito elástico simple onda 14". Cuerpo EPDM. Bridas DIN PN-10 zincadas. Presión de trabajo max:. 10 kg/cm2. Temp.: -10ºC +105ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE