GENEBRE - MANOMETRO D.100 GLIC.0-4 INOX

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - MANOMETRO D.100 GLIC.0-4 INOX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3824 004

Ref.Sonepar

578569

EAN

8428381143833

Manómetro con conexión radial inferior, rosca macho (BSP) G 1/2" según ISO 228/1. 3. Tamaño 100mm. Caja en acero inoxidable AISI 304. Contiene glicerina. Tubo Bourdon y Racor en acero inoxidable AISI 304. Dial blanco: escala en negro (bar) y roja (psi). Visor en policarbonato. Tapón de goma para agujero de llenado. Bajo norma EN 837-1. 10. ASME B40.1-1991 B GRADE. 11. Clase de precisión: cl.1,6. Graduación de 0 a 4 bar. Temperatura de trabajo desde -15ºC a 55ºC.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE