GENEBRE - MANOMETRO D.63 GLIC.0-10 0-150 INOX - 3814 010

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - MANOMETRO D.63 GLIC.0-10 0-150 INOX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3814 010

Ref.Sonepar

283657

EAN

8428381211976

Manómetro con conexión radial inferior, rosca macho (BSP) G 1/4" según ISO 228/1. Tamaño 63mm. Caja en acero inoxidable AISI 304. Contiene glicerina. Tubo Bourdon y Racor en acero inoxidable AISI 304. Dial blanco: escala en negro (bar) y roja (psi). Visor en policarbonato. Tapón de goma para agujero de llenado. Bajo norma EN 837-1. 10. ASME B40.1-1991 B GRADE. Clase de precisión: cl.2,5 12. Graduación de 0 a 10 bar. Temperatura de trabajo desde -15ºC a 55ºC.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE