GENEBRE - MANOMETRO INF.BSP D.80 IND.RJ 0-10 INOX - 3827 010

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - MANOMETRO INF.BSP D.80 IND.RJ 0-10 INOX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3827 010

Ref.Sonepar

493665

EAN

8428381172956

Manómetro con conexión radial inferior, rosca macho (BSP) G 3/8" según ISO 228/1. Tamaño 80mm. Caja en ABS color negro. Tubo Bourdon y Racor en latón según UNE-EN 12165. Dial blanco: escala en negro (bar) y roja (psi). Visor en policarbonato. Bajo norma EN 837-1. Indicador en rojo. Clase de precisión: cl.2,5 Graduación de 0 a 10 bar.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE