GENEBRE - Manómetro posterior BSP diámetro 63 glicerina 0-16 inoxidable

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - Manómetro posterior BSP diámetro 63 glicerina 0-16 inoxidable

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3829 016

Ref.Sonepar

858177

EAN

8428381195825

Manómetro con conexión posterior, rosca macho (BSP) G 1/4"según ISO 228/1. Tamaño 63mm. Caja en acero inoxidable AISI 304. Contiene glicerina. Tubo Bourdon y Racor en latón según UNE-EN 12165. Dial blanco: escala en negro (bar) y roja (psi). Visor en policarbonato. Tapón de goma para agujero de llenado. Bajo norma EN 837-1. ASME B40.1-1991 B GRADE. Clase de precisión: cl.2,5. Graduación de 0 a 16 bar.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE