GENEBRE - MEZCLADOR TERMOSTAT.VERT.UNIV.3/4" - 1431U 05
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1431U 05
Ref.Sonepar
493458
EAN
8428381286523
Mezclador termostático vertical universal 3/4". Dispositivo para regular temperatura con bloqueo del suministro según EN 1111. Cartucho extraíble y unidad termostática especial con protección antical y alta velocidad de respuesta. Posibilidad de bloqueo del volante tras la regulación. Temperatura máxima de entrada agua 110°C y posibilidad de regulación de 25°C a 65°C. Aplicación en todos los sistemas sanitarios.