GENEBRE - MONOMANDO B-D +SOP.+FLEXO TAU CR.

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - MONOMANDO B-D +SOP.+FLEXO TAU CR.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

65100 18 45 66

Ref.Sonepar

228174

EAN

8428381167501

Monomando de baño con Kit. Cuerpo realizados en latón según UNE-EN 1982. Maneta realizada en Zamak. Cromado según EN 248. Cartucho cerámico silencioso diámetro 40 con salida dirigida. Distribuidor operado por presión-posición. Aireador plástico antical M28x1 con casquillo de latón cromado. Suministrado con flexo ducha de acero inoxidable (170cm), mango de ducha, soporte y excéntricas para fijación. Temperatura máxima: 85°C. Temperatura máxima recomendada: 65°C. Presión máxima: 10bar. Presión mínima: 0,5bar. Presión recomendada: 1-3bar.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE