Fin de vida

GENEBRE - MONOMANDO BANO/DUCHA C/KIT KLIP CR.

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - MONOMANDO BANO/DUCHA C/KIT KLIP CR.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

64100 16 45 66

Ref.Sonepar

493820

EAN

8428381243267

Monomando de baño con Kit. Cuerpo y florones realizados en latón según UNE-EN 1982. Maneta realizada en Zamak. Cromado según EN 248. Cartucho cerámico silencioso diámetro 40mm con salida dirigida. Atomizador plástico M28x1 antical con faldón de latón cromado. Distribuidor operado por presión posición. Suministrado con flexo ducha de latón cromado (170 cm), mango de ducha, soporte y excéntricas de latón para fijación. Caudal mínimo: 20 litros/minuto (3bar). Temperatura máxima uso: 85ºC. Temperatura máxima recomendada: 65ºC. Presión máxima uso: 10bar. Presión mínima uso: 0,5bar. Presión recomendada: 1-5bar.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE