GENEBRE - MONOMANDO BANO EMPOTRADO K8 C/INVERSOR

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - MONOMANDO BANO EMPOTRADO K8 C/INVERSOR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

61116 28 45 66

Ref.Sonepar

260423

EAN

8428381297574

Monomando de baño empotrado con Inversor K8. Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982. Maneta realizada en Zamak. Cromado según EN 248. Cartucho cerámico silencioso diámetro 40mm con salida dirigida. Distribuidor operado por presión (mín. 0,5bar). Temperatura máxima: 85°C. Temperatura máxima recomendada: 65°C. Presión máxima: 10bar. Presión mínima: 0,5bar. Presión recomendada: 1-3bar.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE