GENEBRE - MONOMANDO BAÑO EMPOTRAR TAU 2 CROMO

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - MONOMANDO BAÑO EMPOTRAR TAU 2 CROMO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

65116 29 45 66

Ref.Sonepar

826830

EAN

8428381255796

Monomando de baño empotrado con inversor. Cuerpo y placa realizados en latón según UNE-EN 1982. Maneta realizada en Zamak. Cromado según EN 248. Cartucho cerámico silencioso diámetro 40mm con salida dirigida. Distribuidor operado por presión (mínimo 0,5 bar). Caudal mínimo: 12 litros/minuto (3bar). Temperatura máxima uso: 85ºC. Temperatura máxima recomendada: 65ºC. Presión máxima uso: 10bar. Presión mínima uso: 0,5bar. Presión recomendada: 1-5bar.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE