GENEBRE - MONOMANDO DUCHA C/KIT KLIP CR

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - MONOMANDO DUCHA C/KIT KLIP CR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

64110 16 45 66

Ref.Sonepar

228172

EAN

8428381243274

Monomando de ducha con Kit. Cuerpo y florones realizados en latón según UNE-EN 1982. Maneta realizada en Zamak. Cromado según EN 248. Cartucho cerámico silencioso diámetro 40mm con salida dirigida. 5) Suministrado con flexo ducha de latón cromado (170 cm), mango de ducha, soporte y excéntricas de latón para fijación. Caudal mínimo: 12 litros/minuto (3bar). Temperatura máxima uso: 85ºC. 8) Temperatura máxima recomendada: 65ºC. Presión máxima uso: 10bar. Presión mínima uso: 0,5bar. Presión recomendada: 1-5bar.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE