GENEBRE - MONOMANDO FREG.CARTUCHO 25 KENJO CR.

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - MONOMANDO FREG.CARTUCHO 25 KENJO CR.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FRK63401

Ref.Sonepar

228224

EAN

8428381270508

Monomando fregadera sobre repisa cubik. Cuerpo y caño realizados en latón según UNE-EN 1982. Maneta realizada en Zamak. Cromado según EN 248. Atomizador plástico M24x1 antical con faldón de latón cromado. Cartucho cerámico silencioso 25 con salida dirigida. Suministrado con latiguillos de 35 cm (M10x100 G 3/8") y conjunto de sujeción mediante herradura de acero inoxidable. Caudal mínimo: 12 litros/minuto (3 bar). Temperatura máxima uso: 85ºC. Temperatura máxima recomendada: 65ºC. Presión máxima uso: 10 bar. Presión mínima uso: 0,5 bar. Presión recomendada: 1-5 bar.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE