Fin de vida

GENEBRE - MONOMANDO FREG.DU.EXTRB.TAU CART.40 CR

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - MONOMANDO FREG.DU.EXTRB.TAU CART.40 CR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

65205 18 45 66

Ref.Sonepar

493837

EAN

8428381268925

Monomando fregadera vertical ducha extraíble Tau. Cuerpo y caño realizados en latón según UNE-EN 1982. Maneta realizada en Zamak. Cromado según EN 248. Cartucho cerámico silencioso diámetro 40mm con salida dirigida. Suministrado con latiguillos de 35cm (M10x1 3/8" G), latiguillo M10x1/M15x1, flexo y mango de ducha de 2 posiciones y conjunto de sujeción mediante herradura de inoxidable. Caudal mínimo: 12 litros/minuto (3 bar). Temperatura máxima uso: 85 ºC. Temperatura máxima recomendada: 65 ºC. Presión máxima uso: 10 bar. Presión mínima uso: 0,5 bar. Presión recomendada: 1-5 bar.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE