GENEBRE - MONOMANDO FREG.K8 C.INF.ELEVADO

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - MONOMANDO FREG.K8 C.INF.ELEVADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

61196 28 45 66

Ref.Sonepar

228244

EAN

8428381297482

Monomando fregadera caño inferior elevado K8. Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982. Maneta realizada en Zamak. Cromado según EN 248. Cartucho cerámico silencioso diámetro 40mm con salida dirigida. Aireador plástico antical M24x1 con casquillo de latón cromado. Suministrado con excéntricas de latón para fijación. Temperatura máxima: 85 °C. Temperatura máxima recomendada: 65 °C. Presión máxima: 10 bar. Presión mínima: 0,5 bar. Presión recomendada: 1-3 bar.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE