GENEBRE - MONOMANDO FREG.S/REP.DUCHA EXTRAIBLE CR

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - MONOMANDO FREG.S/REP.DUCHA EXTRAIBLE CR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FRV61206

Ref.Sonepar

493933

EAN

8428381253594

Fregadero sobre repisa, caño extraíble. Cuerpo y caño realizados en latón según UNE-EN 1982. Maneta realizada en Zamak. Cromado según EN 248. Cartucho cerámico silencioso diámetro 35 con salida libre. Suministrado con latiguillos de 35 cm (M10x1, G 3/8"), latiguillo M8x1xM15x1, flexo de ducha, mango de ducha de 2 posiciones y conjunto de sujeción mediante herradura de inoxidable. Caudal mínimo: 12 litros/minuto (3 bar). Temperatura máxima uso: 85°C. Temperatura máxima recomendada: 65°C. Presión máxima uso: 10 bar. Presión mínima uso: 0,5 bar. Presión recomendada: 1-5 bar.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE