GENEBRE - MONOMANDO FREGADERA 1/2" MANETA - 1708 04

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - MONOMANDO FREGADERA 1/2" MANETA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1708 04

Ref.Sonepar

157404

EAN

8428381137283

Monomando fregadera caño orientable con maneta gerontológica. Cuerpo y caño realizados en latón según UNE-EN 1982. Maneta realizada en tecnopolímero. Cromado según EN 248. Cartucho cerámico silencioso diámetro 40mm con salida dirigida. Atomizador M24x1 con carcasa de latón cromado. Suministrado con latiguillos de 35cm (M10x1 G 3/8) y conjunto de sujeción mediante herradura metálica. Caudal mínimo: 12 litros/minuto (3 bar). Temperatura máxima uso: 85 ºC. Temperatura máxima recomendada: 65 ºC. Presión máxima uso: 10 bar. Presión mínima uso: 0,5 bar. Presión recomendada: 1-5 bar.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE