Fin de vida

GENEBRE - MONOMANDO FREGADERO K8

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - MONOMANDO FREGADERO K8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

61200 28 45 66

Ref.Sonepar

493806

EAN

8428381297581

Monomando de fregadera K8. Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982. Maneta realizada en Zamak. Cromado según EN 248. Cartucho cerámico silencioso diámetro 40mm con salida dirigida. Aireador plástico antical M24x1 con casquillo de latón cromado. Suministrado con latiguillos de 35cm 10x1 H 3/8" y conjunto de sujeción mediante herradura inoxidable. Temperatura máxima: 85 °C. Temperatura máxima recomendada: 65 °C. Presión máxima: 10 bar. Presión mínima: 0,5 bar. Presión recomendada: 1-3 bar.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE