Fin de vida

GENEBRE - MONOMANDO FREGADERO K8 MURAL 11CM

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - MONOMANDO FREGADERO K8 MURAL 11CM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

61195 28 45 66

Ref.Sonepar

493802

EAN

8428381897477

Monomando fregadera mural 11cm K8. Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982. Maneta realizada en Zamak. Cromado según EN 248. Cartucho cerámico silencioso diámetro 40 con salida dirigida. Aireador plástico antical M24x1 con casquillo de latón cromado. Suministrado con excéntricas de latón para fijación. Temperatura máxima: 85 °C. Temperatura máxima recomendada: 65 °C. Presión máxima: 10 bar. Presión mínima: 0,5 bar. Presión recomendada: 1 - 3 bar.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE