GENEBRE - MONOMANDO FREGADERO TAU OSMOSIS CR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
65702 18 45 66
Ref.Sonepar
228215
EAN
8428381253464
Monomando mezclador de fregadera 3 vías para instalación en repisa fabricado según norma UNE 19703 y norma NF XP P 41-280. Acabado cromado de alta calidad, se suministra con latiguillos de conexión de fácil instalación. Dotado de sistema GE COLD-START de ahorro de agua y energía se basa en la apertura siempre en agua fría, lo que se traduce en un gran ahorro energético al evitar que su caldera, calentador o termo eléctrico entre en funcionamiento indebidamente. Sistema de 2 aguas en una misma aplicación, mediante un caño bifuncional se consigue suministrar agua filtrada y de red sin mezclarse entre ambos. Cuerpo realizado en latón según UNEEN 1982. Manetas fabricadas en Zamak. Cromado según EN 248. Apertura del grifo en frio. Cartucho cerámico silencioso Ø40 con salida dirigida. Montura cerámica G1/2". Aireador 2 salidas antical. Temperatura máxima: 85°C Temp. máx. recomendada: 65°C. Presión máxima: 10 bar. Presión mínima: 0,5 bar. Presión recomendada: 1 - 3 bar
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE


