GENEBRE - RACOR 5 VIAS M-H 1" ACOPL.BOMBAS 90mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3773 06 06
Ref.Sonepar
391521
EAN
8428381158011
Racor 5 vías de acoplamiento bombas longitud 100mm PN-10. Construcción en latón UNE-EN 12165. Extremos rosca gas M-H, ISO 228/1. Tempemperatura máxima 180ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE