GENEBRE - RACOR HEMBRA C/BRIDAS 4X110 LATON

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - RACOR HEMBRA C/BRIDAS 4X110 LATON

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0010 12

Ref.Sonepar

66585

EAN

8428381136446

Racor 4"x110 .Conexión entre cuerpo y tapa mediante unión roscada. Tornillería de acero inoxidable AISI 304. Arandela dentada de acero inoxidable AISI 304. Presión máxima de trabajo 25 bar (PN-25). Construcción en latón forjado de cuerpo y tapa según UNE-EN 12165. Extremo roscado hembra gas (BSP) ISO 228/1. Conexión a tubería mediante sistema de apriete diseño Valvex con tornillería. Anillo de apriete en latón. Anillo tope en acero inox AISI 304. Temperatura de trabajo de -20ºC a 110ºC. Aplicable para la unión de tubo de polietileno de baja, media y alta densidad.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE