GENEBRE - RACOR L CODO M BRIDAS 2.1/2"X75 PN16 LT

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - RACOR L CODO M BRIDAS 2.1/2"X75 PN16 LT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0042 10

Ref.Sonepar

493415

EAN

8428381226024

Racor L codo macho 2.1/2"xPE75. Presión máxima de trabajo 16 bar (PN-16). Construcción en latón forjado de cuerpo y tapa según UNE-EN 12165. Extremo roscado macho según ISO 7/1. Conexión entre cuerpo y tapa mediante unión roscada. Tornillería de acero inoxidable M10x30 DIN933-8.8. Arandela dentada de acero inoxidable, J10.5 DIN6798. Anillo de apriete y anillo tope con geometría simétrica para montaje en cualquier posición. Temperatura de trabajo de -10ºC a 90ºC. Aplicable para la unión de tubo de polietileno de baja, media y alta densidad.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE