GENEBRE - RACOR MACHO C/BRIDAS 2.1/2X75 LATON

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - RACOR MACHO C/BRIDAS 2.1/2X75 LATON

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0015 10

Ref.Sonepar

66592

EAN

8428381000235

Racor macho 2.1/2"x75. Conexión entre cuerpo y tapa mediante unión roscada. Tornillería de acero inoxidable AISI 304. Arandela dentada de acero inoxidable AISI 304. Presión máxima de trabajo 25 bar (PN-25). Construcción en latón forjado de cuerpo y tapa según UNE-EN 12165. Extremo roscado gas (BSP) macho ISO 228/1. 7. Conexión a tubería mediante sistema de apriete diseño Valvex con tornillería. Anillo de apriete en latón. Anillo tope en acero inox AISI 304. Temperatura de trabajo de -20ºC a 10ºC. Aplicable para la unión de tubo de polietileno de baja, media y alta densidad.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE