GENEBRE - RACOR PASAMUROS 1"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0285 06
Ref.Sonepar
665551
EAN
8428381216827
Racor pasamuros 1". Construcción en inoxidable 316 Microfusión. Roscas de acuerdo a norma ISO 228/1. Presión máxima de trabajo 20bar ( S-150 ). Temperatura de trabajo -20ºC a 220ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE