GENEBRE - RECEPTOR WIFI GE-SAMRT

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - RECEPTOR WIFI GE-SAMRT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3932 00

Ref.Sonepar

750757

EAN

8434055024605

Receptor wifi GE-SAMRT. Tensión de funcionamiento: 5V. Corriente de funcionamiento: 1A. Conector operativo: Micro USB. Frecuencia: 868Mhz. Temperatura ambiente: 5°C ~ 50°C. Dimensiones: Montaje en superficie 78 mm x 98 mm x 28 mm. Color: Blanco. Grado de protección IP: 30.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE