GENEBRE - Termómetro bimetálico 8033 inferior 63mm L50mm 0+60

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - Termómetro bimetálico 8033 inferior 63mm L50mm 0+60

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8033 060

Ref.Sonepar

900046

EAN

8428381249375

Termómetro bimetálicos 63mm (inferior) material de la vaina: latón dimensiones de la caja: 63mm material: acero cincado y plateado visor: acrílico diámetro de la vaina: 8mm longitud bulbo (l): 50 mm escala: doble escala ºC & ºf precisión: ±2.5% rosca 1/2"g

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE