GENEBRE - Termómetro capilla 8046 inferior 100mm 0+120 latón
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8046 120
Ref.Sonepar
889265
EAN
8428381248385
Termómetro de capilla. Visor: vidrio prismático con franja posterior de color blanca. Líquido termométrico: alcohol teñido de azul (no tóxico). Conexión a proceso: rosca macho G 1/2", salida inferior. Longitud vástago: 100mm. Material del vástago: latón. Diámetro del vástago: 10mm. Dimensiones de la caja: 165x38mm. Material de la caja: ABS. Color: Gris. Doble escala ºC y ºF. Escalas 0ºC a 120ºC.Precisión: +/-2,5%.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE