GENEBRE - TERMOMETRO INFRARROJO SIN CONTACTO PARED
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1082
Ref.Sonepar
316965
EAN
8434055029334
Termómetro infrarrojo sin contacto de pared. Cantidad de lecturas en modo "contar": 999. Alarma automática en situación anormal: leds parpadean + señales acústicas. Lectura automática: distancia de medida 5 ~ 10 cm. Pantalla digital. Alimentación: mediante cable USB conectado a adaptador o mediante pila 18650 Li-ion (pila no incluida) Formas de instalación del termómetro: mediante dos tornillos, mediante dos cintas adhesivas doble cara o mediante soporte. Temperatura ambiente: 10 ~ 40°C (recomendado 15 ~ 35°C). Rango de medida: 0 ~ 50 °C. Tiempo de lectura: 0,5 s. Tensión de entrada: DC 5V. Peso: 350 g. Dimensiones: 170 x 115 x 140 mm. Precisión: ±0,2 °C en rango 34 ~ 45°C.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE


