GENEBRE - TERMOSTAT. BAÑO-DUCHA GE CLASS

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - TERMOSTAT. BAÑO-DUCHA GE CLASS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67103 14 45 67

Ref.Sonepar

103839

EAN

8428381263357

Termostatica baño ducha Ge Class. Cuerpo y florones realizados en latón según UNE-EN 1982. Volantes realizados en ABS cromado. Cromado según EN 248. Cartucho termostático antiescaldamiento silencioso. Atomizador plástico M28x1 antical con carcasa de latón cromado. Distribuidor operado por presión-posición. Suministrado con excéntricas de latón para fijación. Caudal mínimo: 20 litros/minuto (3bar). Temperatura máxima uso: 85ºC. Temperatura máxima recomendada: 65ºC. Presión máxima uso: 10bar. Presión mínima uso: 0,5bar. Presión recomendada: 1-5bar.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE