GENEBRE - TERMOSTATICA BAÐO-DUCHA LUNIC CR

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - TERMOSTATICA BAÐO-DUCHA LUNIC CR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67102 14 45 67

Ref.Sonepar

228210

EAN

8428381209102

Termostática baño-ducha Lunic. Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982. Volantes realizados en ABS cromado. Florones realizados en latón según UNE-EN 1982. Cromado según EN 248. Cartucho termostático silencioso. Montura con economizador de agua de dos posiciones. Atomizador M24/100 con carcasa de latón cromado. Distribuidor cerámico. Suministrado con excéntricas de latón para fijación. Caudal mínimo: 20 litros/minuto (3bar). Temperatura máxima uso: 85ºC. Temperatura máxima recomendada: 65ºC. Presión máxima uso: 10bar. Presión mínima uso: 0,5bar. Presión recomendada: 1-5bar.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE