GENEBRE - TERMOSTATICA DUCHA LUNIC CR.

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - TERMOSTATICA DUCHA LUNIC CR.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

67112 14 45 67

Ref.Sonepar

228211

EAN

8428381209119

Termostática ducha. Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982. Volantes realizados en ABS cromado. Florones realizados en latón según UNE-EN 1982. Cromado según EN 248. Cartucho termostático silencioso. Montura con economizador de agua de dos posiciones. Suministrado con excéntricas de latón para fijación. Caudal mínimo: 12 litros/minuto (3 bar). Temperatura máxima uso: 85 ºC. Temperatura máxima recomendada: 65 ºC. Presión máxima uso: 10 bar. Presión mínima uso: 0,5 bar. Presión recomendada: 1-5 bar.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE