GENEBRE - V. ESF. 2 PIEZAS INOX 1"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2014 06
Ref.Sonepar
103777
EAN
8428381207375
Válvula esfera paso total 2 piezas 1". Extremos roscados según ISO 7-1 (EN 10226-1). Construcción en Inoxidable AISI 316 (CF8M). Asientos PTFE+15% F.V. Vástago inexpulsable. Tórica en el eje de Viton. Juntas del eje PTFE . Sistema de bloqueo. Presión de trabajo máxima 63bar. Temperatura de trabajo -25/180 ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE