Fin de vida

GENEBRE - V. ESF. 2 PIEZAS INOX 1" - 2014 06

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - V. ESF. 2 PIEZAS INOX 1"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2014 06

Ref.Sonepar

111374

EAN

8428381207375

Válvula esfera paso total 2 piezas 1". Extremos roscados según ISO 7-1 (EN 10226-1). Construcción en Inoxidable AISI 316 (CF8M). Asientos PTFE+15% F.V. Vástago inexpulsable. Tórica en el eje de Viton. Juntas del eje PTFE . Sistema de bloqueo. Presión de trabajo máxima 63bar. Temperatura de trabajo -25/180 ºC.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE