GENEBRE - VALV.ESF.2 PZAS.ANSI WCB C/BRIDA 4"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2526A 12
Ref.Sonepar
265065
EAN
8428381243489
Válvula esfera paso total 2 piezas 4". Extremos Bridados según ASME B 16.5. ANSI Clase 150. Construcción en Acero al Carbono WCB. Normas de diseño ASME B 16.34. Longitud entre caras según ASME B 16.10. Asientos PTFE + 15 % Grafito. Junta de cuerpo : AISI 304+Grafito. Diseño anti-fuego (según API 607). Vástago inexpulsable. Montaje actuador directo según ISO 5211. Sistema de bloqueo incorporado. Dispositivo Antiestático. Inspección y ensayos según API 598, API 6D Presión de trabajo máxima 19Kg/cm2. Temperatura de trabajo -30ºC a 220ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE