GENEBRE - VALV.ESF.C/RACOR 2 PZAS.R.GAS M-H 2"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3048 09
Ref.Sonepar
626747
EAN
8428381051176
Válvula de esfera 2" con paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Extremos roscados gas (BSP) macho-hembra según ISO 228/1. Un extremo Racor dos piezas. Accionamiento mediante palanca acero. Temperatura de trabajo desde -20ºC a 150ºC. Presión máxima de trabajo 25 bar (PN-25). Asiento PTFE.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE