GENEBRE - VALV.ESF.H-H 1" PRESTIGE PN-25/16 AZ. - 3035 06
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3035 06
Ref.Sonepar
117591
EAN
8428381008705
Válvula de esfera 1" con paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Extremos rosca gas (BSP) hembra ISO 228/1. Accionamiento mediante palomilla de aluminio. (Color azul - indicador agua fría). Temperatura de trabajo desde -20ºC a 150ºC. Presión máxima de trabajo 25 bar (PN-25). asientos PTFE.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE