GENEBRE - VALV.ESF.M-H 1" PN-25 PALOM.C/RACOR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3046 06
Ref.Sonepar
493542
EAN
8428381151371
Válvula de esfera 1" paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Extremos rosca gas (BSP) macho-hembra ISO 228/1. Un extremo Racor dos piezas. Accionamiento mediante palomilla aluminio. Temperatura de trabajo desde -20ºC a 150ºC. Presión máxima de trabajo 25 bar (PN-25). Asientos PTFE.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE