GENEBRE - VALV.ESF.M-H 1" PRESTIGE PN-25/16 PALOM.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3036 06
Ref.Sonepar
117597
EAN
8428381008453
Válvula de esfera 1" paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Extremos rosca gas (BSP) macho-hembra ISO 228/1. Accionamiento mediante palomilla de aluminio. (Color azul - indicador agua fría). Temperatura de trabajo desde -20 ºC a 150 ºC. Presión máxima de trabajo 25 bar (PN-25). Asientos PTFE.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE