GENEBRE - VALV.ESF.PASO TOTAL 2PIEZAS 2" INOX.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2014 09
Ref.Sonepar
111376
EAN
8428381207443
Válvula esfera paso total 2 piezas 2". Extremos roscados según ISO 7-1 (EN 10226-1). Construcción en Inoxidable AISI 316 (CF8M). Asientos PTFE+15% F.V. Vástago inexpulsable. Tórica en el eje de Viton. Juntas del eje PTFE . Sistema de bloqueo. Presión de trabajo máxima 63bar. Temperatura de trabajo -25/180 ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE