GENEBRE - VALV.ESF.PASO TOTAL 2PIEZAS 3" INOX. - 2014 11
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2014 11
Ref.Sonepar
133477
EAN
8428381207412
Válvula esfera paso total 2 piezas 3". Extremos roscados según ISO 7-1 (EN 10226-1). Construcción en Inoxidable AISI 316 (CF8M). Asientos PTFE+15% F.V. Vástago inexpulsable. Tórica en el eje de Viton. Juntas del eje PTFE . Sistema de bloqueo. Presión de trabajo máxima 63bar. Temperatura de trabajo -25/180 ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE