GENEBRE - VALV.ESF.PT.2.1/2 R.GAS DIN259 3PZA.INOX - 2025 10

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - VALV.ESF.PT.2.1/2 R.GAS DIN259 3PZA.INOX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2025 10

Ref.Sonepar

663153

EAN

8428381055440

Válvula esfera paso total 3 piezas 2.1/2" PN63. Extremos roscados según ISO 7-1 (EN 10226-1). Construcción en inoxidable AISI 316 (CF8M). Asientos PTFE+15% Fibra de Vidrio. Tórica en el eje de Viton. Juntas del eje PTFE+15% Grafito (otro material consultar). Sistema de bloqueo. Montaje actuador directo ISO 5211. Eje inexpulsable. Presión de trabajo máxima 63bar. Temperatura de trabajo -25ºC/180ºC.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE